Références
Sutton :D3040500
Rubix :S748-0506565
EAN :9311963362311





Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FORET 5 COURT 3XD D304 R15 NH VHM
Convient pour les matériaux très durs, à copeaux courts, l'acier pour outils, l'inox et matériaux abrasifs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | -0,025 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 x d |
| Angle d'hélice | 15 ° |
| Affûtage | forme c |
| Queue | cylindrique ha |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | usage général |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,47 € HT
/ unité
59,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours