Foret hélicoïdal GISS Cutline 860923
Foret cylindrique - HSS - Taillé meulé - Série normale - ZIRKO BB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :860923
Rubix :G600-0499939
EAN :3660338157387


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de coupe | 39 mm |
Documents
Détails articles : FORET HSS ZIRKOBB - D.3,4 TAILLE MEULE - SERIE NORMALE
Utilisation : Universelle
Foret HSS. Revêtu : ZIRKO BB. Angle d'hélice à 30°. Angle de pointe à 130°. Affûtage en croix.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 70 mm |
| Longueur de coupe | 39 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Revêtement | zirko bb |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / fontes / non ferreux / aciers inoxydables |
| Angle de pointe | 130 ° |
| Diamètre queue | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,00 € HT
/ 10 unités
18,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h