Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1250-039A0-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1250-039A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800879
Fabricant :7781619
EAN :7323224675957


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 104,725 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 104,725 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,56 € HT
/ unité
516,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h