Références
Phantom :11.160.0420
Rubix :0707-0321831
EAN :8716563307440

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 22 mm |
Détails articles : FORET 4,2 EXT COURT QC 11160 HSS CO PHANTOM
DIN 1897N, tige cylindrique, version courte, denture transversale à partir de 2,0 mm, angle supérieur 135°, pour usage général.
FORET 4.20 EXT COURT QC 11160 HSS CO PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 55 mm |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,80 € HT
/ 10 unités
65,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (8) jours