Références
Roebuck :869263
Rubix :C600-0594914
EAN :3660338230196


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Documents
Détails articles : FORET G-COIL POUR M3X0,5 DIAM. 3,2
Les forets G-COIL sont destinés au perçage des trous avant pose des filets rapportés G-COIL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 n |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 3,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,42 € HT
/ unité
12,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h