Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D1550L20-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :881-D1550L20-03
Rubix :0033-0758582
Fabricant :5962242




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 47 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 20 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15,5 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 47 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 20 |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3,03226 |
| Longueur de queue | 50,2724 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
695,97 € HT
/ unité
835,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours