Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1875LX38-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1875LX38-04
Rubix :0033-0236031
Fabricant :5723430
FORET CORODRILL 880 A880-D1875LX38-04

Résumé technique

Diamètre de perçage47,625 mm
Longueur apparente227,6692 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 A880-D1875LX38-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage47,625 mm
Longueur apparente227,6692 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue70,7528 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 175,20 € HT
/ unité
1 410,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours