Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2697LX31-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D2697LX31-07
Rubix :0033-0736364
Fabricant :7548871
EAN :7323223643438


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 31,75 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 216,33 mm |
| Queue | lx31 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 31,75 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 216,33 mm |
| Queue | lx31 |
| Diamètre queue | 55,97 mm |
| Type de plaquette | cn1906 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7xd |
| Longueur de queue | 145 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 213,33 € HT
/ unité
1 456,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours