Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 881-D1550L20-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :881-D1550L20-02
Rubix :0033-0758583
Fabricant :5962241
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881

Résumé technique

Diamètre de perçage15,5 mm
Longueur apparente31 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 20
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 881


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 881

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15,5 mm
Longueur apparente31 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 20
Diamètre queue20 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue50,2724 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
661,70 € HT
/ unité
794,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h