Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4200L50-05

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :880-D4200L50-05
Rubix :0033-0758607
Fabricant :5765496
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Résumé technique
Diamètre de perçage42 mm
Longueur apparente244,356 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage42 mm
Longueur apparente244,356 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage5
Longueur de queue80,644 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,40 HT
/ unité
1 483,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h