Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2062LX25-04

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D2062LX25-04
Rubix :0033-0736427
Fabricant :7548828
EAN :7323223643001
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage20,62 mm
Longueur apparente83,06 mm
Queuearbre weldon plat et à bride (iso 9766)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage20,62 mm
Longueur apparente83,06 mm
Queuearbre weldon plat et à bride (iso 9766)
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquetteds20 0205
Rapport Longueur/Diamètre de percage4xd
Longueur de queue145 mm
830,53 € HT
/ unité
996,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours