Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2650L32-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D2650L32-03
Rubix :0033-0144078
Fabricant :5765364
FORET CORODRILL 880 880-D2650L32-03

Résumé technique

Diamètre de perçage26,5 mm
Longueur apparente103,474 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2650L32-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage26,5 mm
Longueur apparente103,474 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue32 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,02 mm
Longueur de queue605,264 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
823,19 € HT
/ unité
987,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h