Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D5900L40-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D5900L40-02
Rubix :0033-0325910
Fabricant :5765544
FORET CORODRILL 880 880-D5900L40-02

Résumé technique

Diamètre de perçage59 mm
Longueur apparente163,0764 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D5900L40-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage59 mm
Longueur apparente163,0764 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue70,9236 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 137,50 € HT
/ unité
1 365,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours