Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2100L25-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :880-D2100L25-03
Rubix :0033-0144085
Fabricant :5765384
FORET CORODRILL 880 880-D2100L25-03
Résumé technique
Diamètre de perçage21 mm
Longueur apparente83,56 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2100L25-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage21 mm
Longueur apparente83,56 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3 mm
Longueur de queue564,398 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,71 HT
/ unité
848,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h