Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1750LX38-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1750LX38-03
Rubix :0033-0236025
Fabricant :5723277
FORET CORODRILL 880 A880-D1750LX38-03

Résumé technique

Diamètre de perçage44,45 mm
Longueur apparente168,3202 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 A880-D1750LX38-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage44,45 mm
Longueur apparente168,3202 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue38,1 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,7678 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
1 048,08 € HT
/ unité
1 257,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours