Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1270L20-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D1270L20-04
Rubix :0033-0267773
Fabricant :5765225
FORET CORODRILL 880 880-D1270L20-04

Résumé technique

Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur apparente65,615 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D1270L20-04


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12,7 mm
Longueur apparente65,615 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue20 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4,0157 mm
Longueur de queue503,848 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
749,31 € HT
/ unité
899,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h