Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D1588LX19-07

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D1588LX19-07
Rubix :0033-0736478
Fabricant :7548795
EAN :7323223642677
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage15,88 mm
Longueur apparente111,62 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766 (queue à bride)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage15,88 mm
Longueur apparente111,62 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766 (queue à bride)
Diamètre queue19,05 mm
Type de plaquettedc (plaquettes interchangeables) pour corodrill® ds20
Rapport Longueur/Diamètre de percage7xd
Longueur de queue181,8 mm
Arrosage interneoui
949,18 € HT
/ unité
1 139,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours