Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2697LX31-04

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D2697LX31-04
Rubix :0033-0736367
Fabricant :7548868
EAN :7323223643407
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage26,97 mm
Longueur apparente135,41 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage26,97 mm
Longueur apparente135,41 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766
Diamètre queue31,75 mm
Type de plaquette03c / 03p
Rapport Longueur/Diamètre de percage7,27
Longueur de queue108,56 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpscarbure
955,31 € HT
/ unité
1 146,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours