Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0812LX25-03
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D0812LX25-03
Rubix :0033-0741017
Fabricant :5723696




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20,6248 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 61,8744 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20,6248 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 61,8744 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 |
| Longueur de queue | 56,4373 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
715,55 € HT
/ unité
858,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours