Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1125LX31-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D1125LX31-04
Rubix :0033-0741006
Fabricant :5723797
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage28,575 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage28,575 mm
Longueur apparente114,3 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4
Diamètre queue31,75 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue60,5094 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
946,75 € HT
/ unité
1 136,10 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours