Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4400L50-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D4400L50-04
Rubix :0033-0799822
Fabricant :7548980
EAN :7323223644527


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 44 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 177,2766 mm |
| Queue | queue cylindrique (queue de foret iso9766 avec bride) -métrique: 50 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 44 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 177,2766 mm |
| Queue | queue cylindrique (queue de foret iso9766 avec bride) -métrique: 50 |
| Diamètre queue | 50 mm |
| Type de plaquette | ds20-06...p / ds20-06...c |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4,03xd |
| Longueur de queue | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 163,25 € HT
/ unité
1 395,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h