Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0687LX25-05

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0687LX25-05
Rubix :0033-0756933
Fabricant :5724461
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage17,4498 mm
Longueur apparente87,249 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage17,4498 mm
Longueur apparente87,249 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage5
Longueur de queue56,3102 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
850,11 € HT
/ unité
1 020,13 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours