Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D4445LX38-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D4445LX38-07
Rubix :0033-0799815
Fabricant :7548987
EAN :7323223644596


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 44,45 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 343,15 mm |
| Queue | tige cylindrique avec plat selon iso 9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE IND.CORODRILL
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 44,45 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 343,15 mm |
| Queue | tige cylindrique avec plat selon iso 9766 |
| Diamètre queue | 38,1 mm |
| Type de plaquette | 06c/06p (lx38-07) |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7xdc |
| Longueur de queue | 70 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 459,67 € HT
/ unité
1 751,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours