Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2100L25-04

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D2100L25-04
Rubix :0033-0736421
Fabricant :7548832
EAN :7323223643049
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage21 mm
Longueur apparente84,56 mm
Queuetige cylindrique avec plat (iso 9766)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage21 mm
Longueur apparente84,56 mm
Queuetige cylindrique avec plat (iso 9766)
Diamètre queue25 mm
Type de plaquetteds20-02...c / ds20-02...p (02c/02p)
Rapport Longueur/Diamètre de percage4,03xdc
Longueur de queue165 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
830,53 HT
/ unité
996,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h