Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0687LX25-04
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D0687LX25-04
Rubix :0033-0766420
Fabricant :5724459




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 17,4498 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 69,7992 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 17,4498 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 69,7992 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4 |
| Longueur de queue | 56,3404 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,57 € HT
/ unité
937,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours