Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4200C6-03M1
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880-D4200C6-03M1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D4200C6-03M1
Rubix :0033-0758610
Fabricant :6340075




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 42 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 199,276 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 42 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 199,276 mm |
| Queue | coromant capto (bolt and segment clamping) -size c6 |
| Diamètre queue | 63 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 3 |
| Longueur de queue | 38,72 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 136,59 € HT
/ unité
1 363,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h