Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D4300L40-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D4300L40-03
Rubix :0033-0325891
Fabricant :5765459
FORET CORODRILL 880 880-D4300L40-03

Résumé technique

Diamètre de perçage43 mm
Longueur apparente163,2674 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D4300L40-03


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage43 mm
Longueur apparente163,2674 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue40 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3
Longueur de queue70,7326 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
991,21 HT
/ unité
1 189,45 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours