Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1750C5-03

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880-D1750C5-03

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D1750C5-03
Rubix :0033-0758652
Fabricant :5765245
EAN :12069002
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage17,5 mm
Longueur apparente91,629 mm
Queuecoromant capto (bolt and segment clamping) -size c5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage17,5 mm
Longueur apparente91,629 mm
Queuecoromant capto (bolt and segment clamping) -size c5
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage3,02857
Longueur de queue30,37 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
781,57 HT
/ unité
937,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h