Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D2380LX25-07
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D2380LX25-07
Rubix :0033-0736394
Fabricant :7548851
EAN :7323223643230


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 23,8 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 167,2636 mm |
| Queue | tige cylindrique avec méplat (iso 766) |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 23,8 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 167,2636 mm |
| Queue | tige cylindrique avec méplat (iso 766) |
| Diamètre queue | 25,4 mm |
| Type de plaquette | ds20-03...p et ds20-03...c |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 7xd |
| Longueur de queue | 246,906 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,60 € HT
/ unité
1 266,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours