Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D0790L50-04

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880-D0790L50-04

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D0790L50-04
Rubix :0033-0758734
Fabricant :6660357
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage79 mm
Longueur apparente384,6 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 50
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage79 mm
Longueur apparente384,6 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -metric: 50
Diamètre queue50 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage4
Longueur de queue81,4 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
2 772,00 € HT
/ unité
3 326,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours