Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CS1-L25

FOOT MOUNT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CS1-L25
Rubix :0338-2280621
VERIN CS1-L25

Résumé technique

Typesupport de montage
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VERIN CS1-L25


Le vérin bloqueur de la série CLS est idéal pour les applications nécessitant des arrêts intermédiaires et d'urgence ou un mécanisme de prévention des chutes. L'unité de verrouillage compacte est légère et permet de réduire l'encombrement. Les détecteurs sur le vérin à frein sont en option, ce qui permet de détecter l'état de l'unité de blocage (piston du frein) en utilisant le signal du détecteur. En séparant le mécanisme de verrouillage et le vérin à frein, SMC a ainsi minimisé l'influence de la qualité de l'air non verrouillé au niveau de l'humidité et de la condensation.

Informations techniques


Attributs
Typesupport de montage
Diamètre vérin250 mm
492,46 € HT
/ 2 unités
590,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours