Distributeur pneumatique Festo MFH-5-1/8-S-B

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MFH-5-1/8-S-B
Rubix :0326-2203398
Fabricant :19759
EAN :4052568113469
ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-S -B 19759

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-5-1/8-S -B 19759


Électrodistributeur MFH-5-1/8-S-B avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=750 l/min, Pression de service=0 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit750 l/min
357,05 HT
/ unité
428,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours