Chaîne à charnière Regina UP882TKL/000
FliteTop 880T series en résine d'acétal
Voir les informations techniquesRéférences
Regina :UP882TKL/000
Rubix :2116-1276917

Détails articles : CHAINE PALETTE UP 882 TK 7 1/2
Chaîne de convoyage série lourde à flexion latérale pour guide avec rainure en T (TAB)
Points forts
Très bonne résistance mécanique, très adapté pour les applications demandant un faible coefficient de frottement.
Applications
Transport de bouteilles, cartons, canettes aluminium et convoyage général.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | chaîne de convoyage |
|---|---|
| Matière | résine d'acétal |
| Longueur | 3048 mm |
| Rayon de courbure | 609,6 mm |
| Puissance de service max. autorisée | 3910 N |
| Épaisseur de plaque | 4 mm |
| Matériau de palette | résine d'acétal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,70 € HT
/ 3,05 mètres
293,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours