Chaîne à charnière Regina UP880TKD/000
Chaîne à palette TAB à flexion latérale en résine d'acétal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Regina :UP880TKD/000
Rubix :2116-1172534

Documents
Détails articles : CHAINE PALETTE UP 880 TK 3 1/4
Chaîne de convoyage à flexion latérale pour guide avec rainure en T. Matière : résine d'acétal. (UP = résine haute performance). Longueur : 3048 mm.
Applications
Transport de bouteilles, cartons, canettes aluminium et convoyage général. Très bonne résistance mécanique, très adapté pour les applications demandant un faible coefficient de frottement.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | flexion latérale |
|---|---|
| Longueur | 44,5 mm |
| Puissance de service max. autorisée | 2000 N |
| Épaisseur de plaque | 4 mm |
| Matériau de palette | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,28 € HT
/ 3,05 mètres
170,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours