FliteTop 915 series en acier inoxydable
Chaîne | chaîne de convoyage |
---|---|
Longueur | 3048 mm |
Matériau de palette | acier inoxydable |
Chaîne | chaîne de convoyage |
---|---|
Longueur | 3048 mm |
Matériau de palette | acier inoxydable |
Matière | acier inoxydable |
Puissance de service max. autorisée | 5800 N |
Livraison estimée 5 -20 jours