Flexible haute pression Enerpac HC7220, Longueur: 6.1 m

Flexibles hydrauliques haute pression (Série H700)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Enerpac :HC7220
Rubix :0346-2006994
Fabricant :HC7220
EAN :0662005203086
FLEXIBLE HYDRAUL L 6M HC-7220

Résumé technique

Longueur6,1 m

Documents

Détails articles : FLEXIBLE HYDRAUL L 6M HC-7220


Les flexibles thermoplastiques de la série H700 (modèles HC) d’Enerpac sont conçus pour le transfert sûr d’huile hydraulique jusqu’à 700 bar entre pompes, vérins et outils hydrauliques. Ils s’adressent aux usages courants en atelier et sur site.

Caractéristiques :
Leur conception combine souplesse d’utilisation et tenue en pression. Quatre nappes de renfort en acier, dont deux couches de fils tressés, stabilisent le flexible sous charge. L’enveloppe en polyuréthane limite l’usure liée aux frottements et protège la gaine interne. Une protection sertie en vinyle aux extrémités réduit la fatigue au niveau des raccords. L’expansion volumétrique reste faible pendant l’effort, ce qui maintient la réactivité du circuit et la précision des mouvements.

Spécifications :
• Pression de travail maximale : 700 bar
• Facteur de sécurité : 4:1
• Renfort : quatre nappes en acier dont deux couches de fils tressés
• Enveloppe externe : polyuréthane résistant à l’abrasion
• Protection sertie en vinyle aux extrémités

Points forts

• Tenue en pression jusqu’à 700 bar pour des opérations sûres
• Usure limitée par l’enveloppe en polyuréthane résistante à l’abrasion
• Réactivité du système grâce à la faible expansion volumétrique
• Fiabilité des raccordements avec protection sertie en vinyle aux extrémités
• Montage simple sur pompes, vérins et outils Enerpac et compatibles

Applications

Utilisation sur circuits hydrauliques haute pression en maintenance industrielle, production et interventions sur site. Raccordement de pompes manuelles ou motorisées à des vérins simple ou double effet. Alimentation d’outils hydrauliques portatifs. Mise en service sur postes de levage, opérations de calage, bridage d’usinage, épreuves et tests en atelier. Conditions d’usage : respecter la pression de 700 bar, contrôler l’état des gaines et utiliser les raccords NPTF adaptés.

Informations techniques


Attributs
Longueur6,1 m
402,26 € HT
/ unité
482,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Longueur