Flexible haute pression Kärcher 6.110-036.0, Longueur: 15 m

Flexible haute pression

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :6.110-036.0
Rubix :0222-7208787
Fabricant :61100360
EAN :4054278194493
CONDUITE TUYAU TYPE DN625MPA 15M

Résumé technique

Longueur15 m

Détails articles : CONDUITE TUYAU TYPE DN625MPA 15M


Avec ses 15 m de longueur et sa pression admissible de 250 bar, ce flexible haute pression Kärcher répond aux contraintes des installations professionnelles de nettoyage. Les raccords EASY!Lock et AVS assurent une compatibilité directe avec de nombreux nettoyeurs de la marque.

Caractéristiques :
Le flexible haute pression Kärcher est destiné au transport d’eau sous haute pression dans des environnements de nettoyage intensif. Il intègre un raccord AVS breveté côté pistolet, doté d’un palier rotatif, qui limite les torsions lors des manipulations. Le raccord enfichable côté tambour enrouleur facilite l’intégration sur les appareils compatibles. Des raccords filetés M 22 × 1,5 sont présents aux deux extrémités, complétés par une protection contre le pliage pour préserver la continuité du débit.

Spécifications :
- Référence Kärcher : 6.110-036.0.
- Longueur : 15 m.
- Diamètre nominal : DN 6.
- Pression maximale admissible : 250 bar.
- Température maximale de l'eau : 155 °C.
- Filetage du raccord : 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur.
- Type de filetage : M 22 × 1,5.
- Poids avec emballage : 2,5 kg.
- Coloris : noir et jaune.
- Appareils compatibles : gamme HD et HDS 5/XX, 6/XX, 7/XX et 8/XX.

Points forts

- Réduction des torsions grâce au raccord AVS breveté avec palier rotatif.
- Intégration rapide sur les tambours enrouleurs via le raccord enfichable dédié.
- Nombreux modèles compatibles.
- Utilisation possible avec de l'eau à température élevée, jusqu’à 155 °C.
- Limitation des risques de détérioration mécanique par la protection contre le pliage aux extrémités.

Applications

Le flexible haute pression Kärcher 61100360 est utilisé dans des opérations de nettoyage professionnel nécessitant une grande liberté de mouvement autour de la zone d’intervention. Il convient aux environnements industriels, aux ateliers, aux installations de lavage ou aux chantiers de maintenance équipés de nettoyeurs haute pression Kärcher compatibles. Les appareils concernés incluent notamment les gammes HD compactes et moyennes (HD 5/15 CX+, HD 5/17 CX Plus, HD 6/13 CX+, HD 6/15 MX Plus, HD 6/15 MXA Plus, HD 6/16-4 MXA Plus, HD 7/17 MXA Plus, HD 8/18-4 MXA Plus) ainsi que les nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS de format UX (HDS 5/11 UX, HDS 5/13 UX, HDS 5/15 UX et HDS 5/15 UX+).

Informations techniques


Attributs
Longueur15 m
355,99 € HT
/ unité
427,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours