Flexibles hydrauliques haute pression Enerpac avec réducteur de tension en caoutchouc ondulé pour une plus grande durée de vie sur tous les modèles. Pour applications exigeantes, facteur de sécurité 4:1. Pression de travail maximale 700 bar. Renforcés de quatre nappes en acier, y compris deux couches de fils tressés en acier de haute résistance. Enveloppe en polyurethane, pour une résistance maximale à l'abrasion. Faible expansion volumétrique sous pression, pour accroître le rendement général du système. Sur tous les modèles protection sertie en caoutchouc, réduit la fatigue et augmente la durée de vie.
Points forts
Sécurité. Qualité. Résistance maximale à l'abrasion. Faible expansion volumétrique sous pression, donc meilleur rendement du système.