Flexible haute pression Kärcher 63912380, Longueur: 10 m | Pour modèle: HD 6/15 C Plus *EU

Flexible haute pression KARCHER raccord AVS

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :63912380
Rubix :0222-7040539
TUYAU FLEXIBLE HAUTE PRESSION DN6 25MPA 10M

Résumé technique

Détails articles : TUYAU FLEXIBLE HAUTE PRESSION DN6 25MPA 10M


Flexible haute pression (M22 x 1,5). Dispositif AVS breveté dans la poignée pistolet et raccord manuel. Le modèle "longlife" offre un double blindage en acier et une enveloppe en caoutchouc robuste pour une durée de vie plus longue.

Points forts

Protection contre le pliage.

Informations techniques


Attributs
Longueur10 m
Pour modèlehd 6/15 c plus *eu
225,95 € HT
/ unité
271,14 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h