Gant manipulation fine Eurotechnique 910, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de résistance à l'abrasion : 3
Fleur de porc retourné, paume renforcée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :910
Rubix :4886-6055712
EAN :3435241009104



Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
Documents
Détails articles : GANT FLEUR PORC P.RENFORCE T10 P.SERRAGE AUTO AGRIPP. UE12
Gants maîtrise, fleur de porc retournée, renforts par inserts coussinets, dos en polyester noir, manchette élastique large noire avec fermeture auto-grippant.
Points forts
Tricoté, Nylon bleu, Paume enduite micro mousse de latex, élastique au poignet
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Revêtement des gants | sans |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 3 |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Matière | cuir fleur de porc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,92 € HT
/ 12 paires
268,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours