Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-T050
Tourillon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :CG-T050
Rubix :0338-2049212
Fabricant :CG-T050
EAN :3618035780315
Documents
Détails articles : TOURILLON POUR D.50 CG-T050
La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Tourillon
Informations techniques
Attributs
| Type | tourillon pour d.50 cg-t050 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,93 € HT
/ unité
44,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours