Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAML-80-6-80
Bague
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAML-80-6-80
Rubix :0326-9113106
Fabricant :1209006
EAN :4052568105228
Détails articles : BAGUE CENTRAGE EAML-80-6-80
Bague de centrage EAML-80-6-80 Diamètre de support 1=38 mm, Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | anneau de centrage eaml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,29 € HT
/ unité
133,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours