Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo HAB-1/8
HAB Commande manuelle
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HAB-1/8
Rubix :0326-2575888
Fabricant :184585
EAN :4052568014483
Détails articles : COMMANDE MANUELLE AUXI LIAIRE HAB B-1/8
Commande manuelle auxiliaire HAB-1/8 pour échappement. Diamètre nominal=4,1 mm, Position de montage=indifférent, Fonction de distributeur=Elément de mise à l'échappement, Pression de service=0 - 10 bar, Débit nominal normal échappement=165 l/min
Informations techniques
Attributs
| Type | hab commande manuelle |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,24 € HT
/ unité
35,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours