Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMF-F7-40
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMF-F7-40
Rubix :0326-2563472
Fabricant :1405218
EAN :4052568105754
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE DAMF-F7-40
Fixation par flasque DAMF-F7-40 Taille=40, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 80 °C, Poids du produit=263 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord à bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,94 € HT
/ unité
95,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours