Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FBN-12/16
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FBN-12/16
Rubix :0326-2180886
Fabricant :5130
EAN :4052568019334
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE FBN-12/16 5130
Fixation par flasque FBN-12/16 pour vérins ESN, ESNU, DSNU, EGZ Taille=12/16, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=26 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | montage à bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,97 € HT
/ unité
4,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours