Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAHH-V2-63-R1

Fixation

Voir les informations techniques
Références
Festo :EAHH-V2-63-R1
Rubix :0326-2564875
Fabricant :1502305
EAN :4052568237967
FIXATION PAR FLASQUE EAHH-V2-63- -R1
Résumé technique
Typeraccord à bride eahh

Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE EAHH-V2-63- -R1


Fixation par flasque EAHH-V2-63-R1 sur la culasse avant, non utilisable en combinaison avec un kit de soufflet. Taille=63, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=633 g, Note sur la matière=Conforme RoHS

Informations techniques


Attributs
Typeraccord à bride eahh
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,74 HT
/ unité
219,29 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours