Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M48X2
SGS Oeil de tige
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SGS-M48X2
Rubix :0326-2575266
Fabricant :10777
EAN :4052568111816
Détails articles : CHAPE A ROTULE SGS-M48X2
Chape à rotule SGS-M48X2 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M48x2, Selon la norme=ISO 12240-4, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=5498 g
Informations techniques
Attributs
| Type | oeil de tige |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,72 € HT
/ unité
827,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours