Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG3-D040

Fixation pour vérin Inox Série CG5-S / CJ5-S / CM5

Voir les informations techniques

Références

SMC :CG3-D040
Rubix :0338-2259746
Fabricant :00925548
EAN :3618035772983
FIXATION VERIN INOX CDG5 CG3-D040

Détails articles : FIXATION VERIN INOX CDG5 CG3-D040


Les fixations de montage inox pour vérins SMC séries CG5-S, CJ5-S et CM5 permettent d'adapter le vérin à différentes configurations d'installation tout en garantissant une excellente résistance à la corrosion. Disponibles en équerre, bride avant, chape arrière et fixation d'équerre, elles assurent un montage robuste, précis et durable dans les environnements exigeants. Compatibles avec des alésages de Ø20 à Ø100 mm, elles facilitent l'intégration des vérins sur les machines industrielles et les équipements soumis à l'humidité ou aux lavages fréquents.

Points forts

Inox résistant à la corrosion. Plusieurs types de fixation disponibles. Montage simple et robuste. Adaptées aux environnements humides. Compatibles avec des alésages de Ø20 à Ø100 mm.

Applications

Utilisez-le dans l'agro-alimentaire, les boissons et les équipements médicaux – Additifs non toxiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
9,42 € HT
/ unité
11,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours