Autre commande pneumatique Festo LBG-125
Fixation du pied de chape LBG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LBG-125
Rubix :0326-2580365
Fabricant :31767
EAN :4052568003937
Détails articles : CHAPE DE PIED LBG-125
Chape de pied LBG-125 avec palier sphérique pour vérins DNGU, DNG, DNC avec flasque orientable SSNG ou chape articulée SGS. Taille=125, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=4140 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,86 € HT
/ unité
287,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours