Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HAPG-SD2-29

Kit d'adaptation HAPG

Voir les informations techniques

Références

Festo :HAPG-SD2-29
Rubix :0326-2576662
Fabricant :537311
EAN :4052568172589
KIT ADAPTATION HAPG-SD2-29

Résumé technique

Typekit d'adaptateur pour pinces

Détails articles : KIT ADAPTATION HAPG-SD2-29


Kit d'adaptation HAPG-SD2-29 Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=146 g, Mode de fixation=(* Taraudage et douille de centrage, * avec trou débouchant et douille de centrage), Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typekit d'adaptateur pour pinces
323,51 € HT
/ unité
388,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours